ABB - Anturi SAGA - Anturi flex Multi 180°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Valotunnistimella - kyllä
Liiketunnistin - kyllä
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 30 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395316368
Sähkönumero
2619477
Toimittajan tuotenumero
64764-916-510
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Asennuskorkeus:
2.2 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
SAGA™ Liiketunnistimen Multi anturi 180° valvontakulmalla. Anturia voidaan käyttää 64811 U-500 (10A rele) , 64821 U-500 (2x5A kaksoisrele), 64851 U-500 ( LED -säädin) tai 64891 U-500 (slave) ohjauskojeiden kanssa. Multi -anturissa on tunnistin elimen lisäksi kaksi lisäpainiketta joiden toiminnot riippuvat käytettävästä ohjauskojeesta. Toiminnot: - Manuaalinen ON-tila / Manuaalinen OFF-tila - Pysyvä PÄÄLLÄ -tila / Pysyvä OFF-tila (rele tai e-contact koje) - Himmennys ylös / Himmennys alas (LED -säädin koje). Valvonta-alue 180º tasomainen 1,1 m asennuskorkeudella n. 7m sivuille ja n. 8m eteen. Asennuskorkeus 0,8 – 1,2m. Vaihtoehtoisesti voidaan asentaa myös jopa 2,2m korkeuteen. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


