ABB - Anturi SAGA - Mukavuuskytkin anturi 180°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laitteen leveys - 55.5 mm
Väri - muu
Laitteen korkeus - 55.5 mm
Laitteen syvyys - 32.13 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395321614
Sähkönumero
2619487
Toimittajan tuotenumero
64765-916-510
Tukkuerä
10
Laitteen leveys:
55.5 mm
Väri:
muu
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
32.13 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
SAGA™ mukavuuskytkimen anturi. Sopii käytettäväksi yhdessä Flex ohjausyksiköiden 10A rele (64811 U-500), e-contact (64814 U-500) ja Slave (64891 U-500) kanssa. Muoviraaka-aineessa erittäin korkea UV-suojaus. Valkoinen RAL9003.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


