Etusivu

ABB - Apuk.lohko 1s+1a AF116-370 - CAL19-11 sivulle lohko 1,2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apuk.lohko 1s+1a AF116-370 - CAL19-11 sivulle lohko 1,2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500476659

Sähkönumero

3706108

Toimittajan tuotenumero

CAL19-11

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

1S,1A, sivulle, AF116-AF370

AF-kontaktorisarjan tarvike.