ABB - Apuk.lohko 4s+0a AF09-16-30-01 - CA4-40U eteen

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apuk.lohko 4s+0a AF09-16-30-01 - CA4-40U eteen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471523130227

Sähkönumero

3706521

Toimittajan tuotenumero

CA4-40U

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

4 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APUKOSKETIN, 4S+0A

AF-kontaktorisarjan tarvike.