ABB - Apukontaktori 230V 50Hz - NX22E-80

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukontaktori 230V 50Hz - NX22E-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitettu toimintavirta - 4 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Mitoitettu kytkentävirta - 4 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471522388803

Sähkönumero

3707374

Toimittajan tuotenumero

NX22E-80

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitettu toimintavirta:

4 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Mitoitettu kytkentävirta:

4 A

Leveys:

44 mm

Korkeus:

74 mm

Syvyys:

74 mm

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

2 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Käsikäyttöinen:

ei

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite DC:

690...690 V

Apukontaktori 230V 50Hz

Kiinteistökeskuksissa käytetty apukontaktorisarja.