Etusivu

ABB - Apukosketin - 1S,1A, sivulle, 2. kerros

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketin - 1S,1A, sivulle, 2. kerros

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500256312

Sähkönumero

3709264

Toimittajan tuotenumero

CAL18-11B

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

1S,1A, sivulle, 2. kerros, AF400-AF2650, A95,A110, CAL18-11 päälle

A-kontaktorisarjan tarvike.