ABB - Apukosketin 1vaihto OS32-60 - OA4B1C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketin 1vaihto OS32-60 - OA4B1C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417019018119

Sähkönumero

3660210

Toimittajan tuotenumero

OA4B1C

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

APUKYTKINRAKENNELMA



Apukosketinvaruste.