ABB - Apukosketin - AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketin - AUX 1Q 250Vac/dc  XT1...XT6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692643

Sähkönumero

3642142

Toimittajan tuotenumero

1SDA066422R1

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT6



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.