ABB - Apukosketin - SN201-IH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Virhesignaalikoskettimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8012542104858
Sähkönumero
3210647
Toimittajan tuotenumero
SN201-IH
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Toiminto:
muu
DS203NC-sarja kompakti 4-napainen yhdistelmäsuoja
- 4-napainen (3P+N) yhdistelmäsuoja soveltuu sekä henkilö- että palosuojaukseen.
- Tilantarve on vain 4 moduulia
- Erinomainen ratkaisu kiinteistö- ja työmaakeskusten 3-vaiheryhmien suojaukseen
- Suoja soveltuu myös mm. 16 A sekä 32 A voimapistorasioiden suojaukseen





