ABB - Apukosketinpakka 1+1 - AUX-C XT1-XT4 1Q+1SY 250VAC/DC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketinpakka 1+1 - AUX-C XT1-XT4 1Q+1SY 250VAC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644692698

Sähkönumero

3638661

Toimittajan tuotenumero

1SDA066431R1

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

AUX-C 1Q+1SY 250VAC/DC XT1..XT4 F/P, 1 m johdoilla. Kiinteä/plug-in



Kompaktikatkaisijan apu-/hälytyskoskettimet.