ABB - Apukosketinpakka 3+1 - AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketinpakka 3+1 - AUX-C T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 4

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644560409

Sähkönumero

3655642

Toimittajan tuotenumero

AUX-C3+1/T4-5

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

4

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Kompaktikatkaisijan apukoskettimet.