ABB - Apukosketinyksikkö 1s+1a EK - CAL16-11D SK829002-D

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Apukosketinyksikkö 1s+1a EK - CAL16-11D  SK829002-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Malli / Tyyppi - asennus ylös

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500029695

Sähkönumero

3846772

Toimittajan tuotenumero

SK829002-D

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

APUKOSKETINYKSIKKÖ 1

EK-kontaktorisarjan tarvike.