ABB - Asennusalusta etuliittimet - P FP EF T5-630 3p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Asennusalusta etuliittimet - P FP EF T5-630 3p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 630 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644558918

Sähkönumero

3655569

Toimittajan tuotenumero

T5PFPEF3-630

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

630 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Kompaktikatkaisijan kiinteä osa.