ABB - Asennusalusta etuliittimet - P FP EF T5-630 4p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Asennusalusta etuliittimet - P FP EF T5-630 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 630 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8015644558949

Sähkönumero

3655570

Toimittajan tuotenumero

T5PFPEF4-630

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

630 A

Napojen lukumäärä:

4

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisijan kiinteä osa.