ABB - Asennusalusta - P FP EF XT1 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 125 A
Napojen lukumäärä - 4
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8015644020828
Sähkönumero
3640547
Toimittajan tuotenumero
1SDA068185R1
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
125 A
Napojen lukumäärä:
4
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
XT1 P FP 4p EF, Plug-in pohja, 4-nap
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.


