ABB - Asennusalusta - P FP EF XT2 3p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 160 A
Napojen lukumäärä - 3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
50 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8015644020842
Sähkönumero
3640552
Toimittajan tuotenumero
1SDA068187R1
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
160 A
Napojen lukumäärä:
3
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.


