ABB - Asennusalusta - P FP EF XT2 4p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Asennusalusta - P FP EF XT2 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 160 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8015644020866

Sähkönumero

3640553

Toimittajan tuotenumero

1SDA068190R1

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

160 A

Napojen lukumäärä:

4

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

XT2 P FP 4p EF, Plug-in pohja, 3-nap

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.