Etusivu

ABB - Asennusalusta pystyliittimet - P FP VR T5-400 4p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Asennusalusta pystyliittimet - P FP VR T5-400 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8015644558741

Sähkönumero

3655566

Toimittajan tuotenumero

T5PFPVR4-400

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

400 A

Napojen lukumäärä:

4

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio



Kompaktikatkaisijan kiinteä osa.