Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Asennusalusta ulosved. vaakaliittimet - W FP HR T5-400 3p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Asennusalusta ulosved. vaakaliittimet - W FP HR T5-400 3p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8015644558789

Sähkönumero

3655583

Toimittajan tuotenumero

T5WFPHR3-400

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

400 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio



Kompaktikatkaisijan kiinteä osa.