ABB - Asennusalusta vaakaliittimet - P FP HR T5-400 4p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 400 A
Napojen lukumäärä - 4
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
72 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8015644558758
Sähkönumero
3655568
Toimittajan tuotenumero
T5PFPHR4-400
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
400 A
Napojen lukumäärä:
4
Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:
ei
Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kompaktikatkaisijan kiinteä osa.


