ABB - Asennuskehys Vahti-Jussi - kulmakotelo liiketunnistin VAL

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395319482

Sähkönumero

2619640

Toimittajan tuotenumero

6851/EA-134-500

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Kulmakotelo Vahti-Jussi PRO valkoinen

Kulmakoteloa käytetään yhdessä Vahti-Jussi PRO 280° kanssa kun halutaan valvoa kahta seinustaa. Kaapeleille läpivientiaihiot pohjassa ja sivuilla.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan