Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

ABB - Asennusosa ESB25..N,EN25..N, - ESB-PLK24

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Asennusosa ESB25..N,EN25..N, - ESB-PLK24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614084171

Sähkönumero

3707818

Toimittajan tuotenumero

ESB-PLK24

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ESB25..N,EN25..N,

ESB-moduulikontaktorisarjan tarvike.