ABB - Askelpainike,Val,1a,110-220VDC - E217-16-01B220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäjännite - 250 V
Painikkeen väri - valkoinen
Merkinantolampulla - kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Lamppujännite - 230...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612270939183
Sähkönumero
2312316
Toimittajan tuotenumero
E217-16-01B220
Tukkuerä
10
Kytkentäjännite:
250 V
Painikkeen väri:
valkoinen
Merkinantolampulla:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Lamppujännite:
230...250 V
Lampun enimmäisteho:
1.5 W
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Upotussyvyys:
75 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


