ABB - Binäärivastaanotin 4x12VDC - BE/M 4.24.1

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - muu

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Syöttöjännite - 12...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779583121

Sähkönumero

2815112

Toimittajan tuotenumero

BE/M4.24.1

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

muu

Tulojen lukumäärä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Syöttöjännite:

12...24 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Binäärivastaanotin 4 x 12 VDC, pot.vapaa kosketin



Binäärivastaanotin 4-kanavaa jännitealueelle 12/24 V AC/DC.