ABB - British standard 13A BS1363 - M1363 Pistorasia DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 13 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pistorasioiden määrä - 2
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542593430
Sähkönumero
2519800
Toimittajan tuotenumero
M1363
Tukkuerä
2
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
13 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Pistorasioiden määrä:
2
Saranoitu kansi:
ei
Merkkivalolla:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
DIN-kiskoon asennettavien pistorasioiden avulla laitteet, työkalut tai sähköiset ja elektroniset ei-modulaariset laitteistot voidaan liittää siviili- ja teollisuuskäyttöisiin sähkökojeistoihin.
ABB:n DIN-kiskoon asennettavia pistorasioita on saatavilla seuraavin vaihtoehdoin:
- Jännitteen merkkivalo
- Integroitu varoke kuormien valikoivaan suojaukseen ja palvelun jatkuvuuden ylläpitoon
- IP30-suojaus (suljettuna)
- ABB:lla on erittäin laaja valikoima DIN-kiskoon asennettaviapistorasioita, johon sisältyy 17 seitsemän maan – Italian, Ranskan, Saksan, Englannin, Sveitsin, Australian ja Argentiinan – standardien mukaista mallia, jotka soveltuvat käyttöön noin 180 eri maassa.
- Turvaluukut: pistorasioiden aukot suojataan
- Hyvänkokoiset liittimet, jotka ovat riittävän turvallisia luotettavaan johdotukseen
- Integroitu varoke ja merkkivalo


