ABB - D9 liitinlevy DKS - 1850EB

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - D-sub mini

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100605308

Sähkönumero

7204015

Toimittajan tuotenumero

1850EB

Tukkuerä

10

Käyttö:

D-sub mini

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

10 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Laitteen syvyys:

60 mm

Liitinlevy, DKS-järjestelmä, yhdelle 9-napaiselle D-liittimelle

Modulaariliitin RJ11 Kat3. Liitinrungossa on vapaa paikka toiselle AMP kiinnitteiselle liittimelle esim RJ45. Vapaaseen paikkaan saa kiinnitettyä myös CEL30.Ux RJ45 liittimen. Merkintämahdollisuus nimikilvessä.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan