ABB - Data-asennuskotelotarvike - KUITUBOXI 2xSC Duplex 2xLC Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vedonpoistin - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Uppoasennus - ei
Kanava-asennus - ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033101386
Sähkönumero
3310138
Toimittajan tuotenumero
2TQN000112Y0104
Tukkuerä
1
Vedonpoistin:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
Keskiölevy:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen syvyys:
22 mm
Laitteen korkeus:
121 mm
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


