ABB - Datarasia Impressivo ant - 2xRJ45 kat6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - muu
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199001692
Sähkönumero
7204037
Toimittajan tuotenumero
FOT6208-81
Tukkuerä
10
Käyttö:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
35 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Laitteen syvyys:
71 mm
Telerasia kahdella RJ45 suojaamattomalla liittimellä. Liittimet ovat Keystone kiinnitteisiä RJ45 Cat6 UTP (Valmistaja 3M). Liittimissä on kiinteä pölysuoja ja liittämiseen ei tarvita erikoistyökalua. Kaluste sopii 85mm Impressivo-peitelevyihin. Toimitukseen sisältyy sulkutulppa käyttämättömän liitinaukon peittämiseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


