ABB - Din-kisko adapteri - 53001DR-02 welcome

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 72 mm

  • Korkeus - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891805460

Sähkönumero

2814531

Toimittajan tuotenumero

53001DR-02

Tukkuerä

10

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Materiaali:

muovi

Leveys:

72 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

65 mm

Din-kisko adapteri sisävideojakajalle, releelle ja analogisten kameroiden yhdistimelle.

DIN-kisko adapterin avulla voidaan rasiaan tarkoitetut tuotteet asentaa kätevästi kiskoon: sisävideojakaja, rele ja 4 analogisen kameran liitin_x000D_ Kannen voi jättää pois

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan