ABB - DS301C Virtakisko - 4-napainen 58 moduulia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 4
Napojen lukumäärä - 57
Jakoväli - 44729 mm
Pituus - 1070 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4053546050561
Sähkönumero
3217632
Toimittajan tuotenumero
PSC 3/120/10 N
Tukkuerä
10
Vaiheiden lukumäärä:
4
Napojen lukumäärä:
57
Jakoväli:
44729 mm
Pituus:
1070 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
56
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Poikkipinta-ala:
10 mm²
4-napainen 58 moduulia 10mm2, L1-N-L2-N-L3-N-L1… DS301C
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


