ABB - El.lämpör. 54-150A AF116-146 - EF146

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - El.lämpör. 54-150A  AF116-146 - EF146

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 54...150 A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Käynnistysluokka - säädettävä

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614442230

Sähkönumero

3706582

Toimittajan tuotenumero

EF146

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

54...150 A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Käynnistysluokka:

säädettävä

Automaattinen nollaus:

kyllä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Mitoitettu kytkentävirta:

150 A

Leveys:

89.05 mm

Korkeus:

150.4 mm

Syvyys:

105.2 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Nollaus painikkeella:

kyllä

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite DC:

1000...1000 V

ATEX lauk lk 10E,20E,30E asetus:54-150 oikosulkusuoja: 315A, gG-sulake



Elektroniset lämpöreleet
Elektroniset lämpöreleet suojaavat moottoreita luotettavasti ja tarkasti ylikuormitukselta ja vaihevioilta. Yhdessä kontaktorien kanssa elektroninen lämpörele muodostaa pienikokoisen käynnistysratkaisun.

Edut
  • Moottorien luotettava ja tarkka ylikuormitussuojaus
  • Helppo integroida eri käynnistinratkaisuihin
  • Suora yhteensopivuus ABB-kontaktorien kanssa
  • Kolme laukaisuluokkaa yhdessä tuotteessa alentavat logistiikkakustannuksia ja helpottavat suunnittelua sekä käyttöönottoa
  • Erillisasennussarjat erikoissovelluksiin
  • Sopii kolmivaihekytkentöihin
Ominaisuudet
  • Valittavissa oleva laukaisuluokka liukukytkimellä (10E, 20E, 30E)
  • Laaja virta-alueen asetus
  • Ylikuormitussuojaus ja vaihevian tunnistus
  • Lämpötilakompensointi +70 °C saakka
  • Automaattinen tai manuaalinen kuittaus, sinetöitävä suojakansi
  • Pysäytys- ja testaustoiminto
  • ATEX-hyväksyntä