ABB - Elektrodi - 1SVR450056R0000

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Elektrodi - 1SVR450056R0000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustapa - johtava

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 0 s

  • Maksimi sallittu päästöhidastus - 0 s

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614347108

Sähkönumero

2712877

Toimittajan tuotenumero

1SVR450056R0000

Tukkuerä

1

Mittaustapa:

johtava

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

0 s

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0 s

Min. säädettävä päästöhidastus:

0 s

Sarjaankytkettävissä:

ei

Leveys:

4 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

4 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

ELEKTRODI, 300 mm

ABB mittaus- ja valvontareleiden tarvikkeet viimeistelevät asennuksen.