ABB - Elektroninen puolijohderele - ER/U 1.1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Asennustapa - uppoasennus
Portaattomasti säädettävä - ei
Toimisuureen säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779497251
Sähkönumero
2815124
Toimittajan tuotenumero
ER/U1.1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Asennustapa:
uppoasennus
Portaattomasti säädettävä:
ei
Toimisuureen säätö:
kyllä
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Venttiilisuojaustoiminto:
ei
Manuaalinen kytkin:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Enimmäislähtövirta:
0.5 A
Kytkentäjännite:
24...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Elektroninen puolijohderele, 1-kanavainen, rasia-asennus.