ABB - EMC-päätylevy 400x230 umpi - OEZXPE240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 400 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Kierre - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417019146492
Sähkönumero
3642971
Toimittajan tuotenumero
OEZXPE240
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
400 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Läpilyöntiaihio:
kyllä
MSC-KOTELON PÄÄTY
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


