ABB - EMC-päätylevy 800x230 8xrengasl - OEZXPE28R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 800 mm
Korkeus - 50 mm
Materiaali - teräs
Kierre - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6417019146539
Sähkönumero
3642974
Toimittajan tuotenumero
OEZXPE28R
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
800 mm
Korkeus:
50 mm
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
holkkitiiviste
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
12.5...32.5
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MSC-KOTELON PÄÄTY
Koteloidun kytkimen varuste.
Koteloidun kytkimen varuste.


