ABB - Energiamittari - 1-vaihe, 65A 230VAC, 1-4 tarif

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 65 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Energiankulutus - 0.414 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392696001557
Sähkönumero
6625031
Toimittajan tuotenumero
B21312-100
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
65 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Energiankulutus:
0.414 W
Leveys:
35 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
26.5 mm
Maksimivirta (Imax):
65 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
1-vaihe, 65 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 2 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C. Modbus (RS485).
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


