ABB - Energiamittari - 3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tarif

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta (In) - 80 A

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - RS-485

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7

  • Energiankulutus - 0.807 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392696705257

Sähkönumero

6625009

Toimittajan tuotenumero

A43312-100

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta (In):

80 A

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

RS-485

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Energiankulutus:

0.807 W

Leveys:

123 mm

Syvyys:

65 mm

Korkeus:

26.5 mm

Maksimivirta (Imax):

80 A

Napaisuus:

neljä johdinta

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

monitariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

1...9999 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

7

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-vaihe, 80A 500VAC, 1-4 tariffit, MID, suorakytketty, Modbus, hopea

3-vaihe, 80 A, 500 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C. Modbus (RS485).

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan