ABB - Energiamittari DIN - 1V, 40A, MID lk.B, Modbus

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta (In) - 40 A

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - Modbus

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

  • Energiankulutus - 0.69 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

8012542635659

Sähkönumero

6719073

Toimittajan tuotenumero

D11-15-M-40-MODBUS

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta (In):

40 A

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

Modbus

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Energiankulutus:

0.69 W

Leveys:

17.5 mm

Syvyys:

65 mm

Korkeus:

92 mm

Maksimivirta (Imax):

40 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

2-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

kyllä

Pulssilähtö:

sähköinen

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

1...9999 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

6

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Energiamittari 1-vaiheinen, suora 40A, MID, tarkkuusluokka B, 4-tariffi,1DI, 1DO, 1-DIN moduuli, Modbus

Sähkön kulutusmittari 1-vaiheinen, 40 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (lk.1), MID-hyväksytty, kaksisuuntainen mittaus. Loisenergianmittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 1-tulo ja 1-lähtö, max 40 VDC (pulssi-/hälytyslähtö). Muut sähkösuureet: tehot, jännite, virta, taajuus, tehokerroin ja cosphi. 1 DIN moduuli. Käyttölämpötila -40…+70 °C. Modbus (RS485).