ABB - Energiamittari DIN - 1V, 40A, MID lk.B, pulssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 40 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Energiankulutus - 0.69 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542635451
Sähkönumero
6719072
Toimittajan tuotenumero
D11-15-M-40
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
40 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Energiankulutus:
0.69 W
Leveys:
17.5 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
92 mm
Maksimivirta (Imax):
40 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
2-tariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
6
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Sähkön kulutusmittari 1-vaiheinen, 40 A, 230 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (lk.1), MID-hyväksytty, kaksisuuntainen mittaus. Loisenergianmittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 1-tulo ja 1-lähtö, max 40 VDC (pulssi-/hälytyslähtö). Muut sähkösuureet: tehot, jännite, virta, taajuus, tehokerroin ja cosphi. 1 DIN moduuli. Käyttölämpötila -40…+70 °C.


