ABB - Energiamittari DIN - 3-vaihe, 6A 690VAC, 1-4 T, MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 6 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7
Energiankulutus - 0.801 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392696705493
Sähkönumero
6701053
Toimittajan tuotenumero
A44552-110
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
6 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
RS-485
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Energiankulutus:
0.801 W
Leveys:
123 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
26.5 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
C
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
kyllä
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-vaihe, 6 A, 690 VAC, virtamuuntajakytketty, tarkkuusluokka C (0,5), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 1 DI-tulo ja 1 DO-lähtö, 5-240 V AC/DC. Kello ja lokitoiminnot: tariffinohjaus kellolla, tapahtumaloki, aikaväli kulutushistoria esim. kuukausikulutus, min/max tehot, kulutusprofiililoki esim. tuntikulutus. Verkon analysointi: harmoonisten yliaaltojen mittaus ja kokonaissärökertoimen laskenta. 7 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C. Modbus.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


