ABB - Energiamittari DIN - 3V, 65A, MID lk.B, Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 65 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Energiankulutus - 0.82 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
105 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542636151
Sähkönumero
6719076
Toimittajan tuotenumero
D13-15-M-65-MODBUS
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
65 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Energiankulutus:
0.82 W
Leveys:
52.5 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
97 mm
Maksimivirta (Imax):
65 A
Napaisuus:
neljä johdinta
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Sähkön kulutusmittari 3-vaiheinen, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (lk.1), MID-hyväksytty, kaksisuuntainen mittaus. Loisenergianmittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 1-tulo ja 1-lähtö, max 40 VDC (pulssi-/hälytyslähtö). Muut sähkösuureet: tehot, jännite, virta, taajuus, tehokerroin ja cosphi. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C. Modbus (RS485).


