ABB - Energiamittari EQ 40A 230VAC - C13110-101, 3-vaihe MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Ilmaisun muoto - digitaalinen
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Mittarin tyyppi - elektroninen
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392696035743
Sähkönumero
6701065
Toimittajan tuotenumero
C13110-101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tarkkuusluokka:
B
Leveys:
54 mm
Korkeus:
26.5 mm
Syvyys:
65 mm
Energiankulutus:
0.72 W
Maksimivirta (Imax):
40 A
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Väyläliitäntä:
ei ole
Tariffityyppi:
1-tariffi
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Kalibroitu:
kyllä
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Pulssilähtö:
sähköinen
Pulssin tyyppi:
S0
Napaisuus:
neljä johdinta
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
EEC40-merkintä:
ei
Lukituskoodi:
ei
Mitoitusvirta (In):
40 A
3-vaihe, 40 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID. Pulssi-/hälytyslähtö, max 40 VDC. 1000 imp/kWh. Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta ja tehokerroin. 3 DIN moduulia. Käyttölämpötila -25…+70 °C.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


