ABB - Energiamittari EQ 65A 400VAC - B23311-100, 3-vaihe 1-4tarif

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 65 A
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä - muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Energiankulutus - 0.721 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
78 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392696001687
Sähkönumero
6625037
Toimittajan tuotenumero
B23311-100
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
65 A
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläliitäntä:
muu
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Energiankulutus:
0.721 W
Leveys:
70 mm
Syvyys:
65 mm
Korkeus:
26.5 mm
Maksimivirta (Imax):
65 A
Malli / Tyyppi:
suoramittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Tarkkuusluokka:
B
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Tariffin ohjaus:
ulkoinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Pulssitiheys:
1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
7
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-vaihe, 65 A, 400 VAC, suorakytketty, tarkkuusluokka B (1), MID, kaksisuuntainen mittaus. Lois- ja näennäisenergiamittaus, tarkkuusluokka 2. 4-tariffimittaus. 2-tuloa ja 2-lähtöä, 230 V AC/DC (pulssi-/hälytyslähtö). Instrumenttiarvot: teho, jännite, virta, taajuus ja tehokerroin. 4 DIN moduulia. Käyttölämpötila -40…+70 °C.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


