ABB - Energiamittari paneeli - 3V 5A MID lkC 6T 4IO Modbus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta (In) - 6 A
Väyläliitäntä - Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5.5
Energiankulutus - 10 W
Leveys - 96 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
100 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8012542390350
Sähkönumero
6719020
Toimittajan tuotenumero
M4M30-M-MODBUS
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta (In):
6 A
Väyläliitäntä:
Modbus
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5.5
Energiankulutus:
10 W
Leveys:
96 mm
Syvyys:
78 mm
Korkeus:
96 mm
Maksimivirta (Imax):
6 A
Napaisuus:
kolmijohdin / nelijohdin
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Hyväksyntä:
mittalaitedirektiivi
Kalibroitu:
kyllä
Takaisinpyörimisen esto:
kyllä
Pulssilähtö:
sähköinen
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen/ulkoinen
Taajuus:
60...214 Hz
Ilmaisun muoto:
digitaalinen
Pulssin tyyppi:
S0
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
kyllä
Lukituskoodi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
9
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Verkkoanalysaattori MID-hyväksytty, 3-vaihe 690 VAC, 1 tai 5 A virtamuuntajakytketty, pätöenergia lk C (0,5S), 6-tariffia, 4-kvadrantti mittaus. Sähköparametrit: U, I, P, Q, S, PF, f, THD. Yksittäiset harmoniset yliaallot 40. Verkon epäsymmetria ja aaltomuoto. Reaaliaikakello ja lokitoiminnot: trendi, kuorimitusprofiili. 4-konfiguroitavaa tuloa/lähtöä 5-240 V AC/DC. Apujännite 48-240 V AC/DC. Paneeliasennus 96x96 mm, IP54. Käyttölämpötila -25…+70 °C. Modbus RTU


