ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 12-6 K 210 R

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 12-6 K 210 R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5908270819672

Sähkönumero

5811289

Toimittajan tuotenumero

1YMX003121M3100

Tukkuerä

1

NAL-H 12-6 K 210 R (IEC) NAL-H 12-6 A 210 K on luotettava ja kestävä kuormanerotin, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin.
  • Nimellisjännite: 12 kV
  • Nimellisvirta: 630 A
  • Mekanismi: K
  • Vaiheväli: 210
  • Käyttöpuoli: R, oikeanpuoleinen versio
  • Käyttölämpötila: -40...+55°C
  • Mekaaninen kesto: 1000 C/O