ABB EROTTIMET - Tunnistin - KEVA 24 C11,15:v3 kV,Ferrule

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
2706625
Toimittajan tuotenumero
1VL5400163V1107
Tukkuerä
1
Jännitteen mittaukseen tarkoitettu KEVA 24 C11 on tarkka ja luotettava sensori, suunniteltu sähköjärjestelmien valvontaan ja mittaukseen. Kompakti muotoilu, helppo asennus ja erinomainen suorituskyky tekevät siitä erinomaisen valinnan vaativiin teollisiin ympäristöihin. Tässä mallissa ei ole johtavaa pintaa. Kuva 2 esittää liitintyypin.
- Jännitesuhde: 15:√3 kV:
- Kaapelin pituus: 2,2m
- Liitin: Ferrule
- Eristystaso: 24/50/125//0.82 kV
- Muuntosuhde: Suhde toissijaisella lähtöjännitteellä 3,25/√3 V
- Kuorma: 200kΩ ,350 pF
- Tarkkuusluokka: 0,5/3P


