ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL 36-6 A 360 R

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5908270815254
Sähkönumero
5811270
Toimittajan tuotenumero
1YMX000428M6100
Tukkuerä
1
NAL 36-6 A 360 R (IEC)
NAL 36-6 A 360 R on luotettava ja kestävä kuormaerotin. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin.
NAL 36-6 A 360 R on luotettava ja kestävä kuormaerotin. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin.
- Nimellisjännite: 36 kV
- Nimellisvirta: 630 A
- Mekanismi: A
- Vaiheväli: 360
- Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: R, oikeanpuoleinen versio
- Käyttölämpötila: -40...+55°C
- Mekaaninen kesto: 1000 C/O


