ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL 36-8 A 360 R 52kA (IEC)

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL 36-8 A 360 R 52kA (IEC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5813002

Toimittajan tuotenumero

1YMX054320M0003

Tukkuerä

1

NAL 36-8 A 360 R 52kA (IEC)

NAL 36-8 A 360 R 52kA on luotettava ja kestävä kuormaerotin. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin. Tämä malli täyttää E1 luokituksen.
  • Nimellisjännite: 36 kV
  • Nimellisvirta: 800 A
  • Mekanismi: A
  • Vaiheväli: 360
  • Käyttöpuoli: Käyttöpuoli: R, oikeanpuoleinen versio
  • Käyttölämpötila: -40...+55°C
  • Mekaaninen kesto: 1000 C/O
  • Oikosulun kytkentävirta: 52kA, 2 C/O, (E1)