ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 A24 275 L

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 A24 275 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5908270819924

Sähkönumero

5811291

Toimittajan tuotenumero

1YMX003326M5200

Tukkuerä

1

NAL-H 24-6 A24 275 L (IEC)

NAL-H 24-6 A24 275 L on luotettava ja kestävä kuormanerotin, joka täyttää Design Class 2-luokan vaatimukset ja kestää vaikeita olosuhteita kuten kosteutta ja pölyä. Se on suunniteltu keskijänniteverkkojen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaukseen. Kompakti rakenne, IEC-standardin mukainen laatu ja helppo asennettavuus tekevät siitä erinomaisen ratkaisun vaativiin sähköjärjestelmiin.
  • Nimellisjännite: 24 kV
  • Nimellisvirta: 630 A
  • Mekanismi: A
  • Vaiheväli: 275
  • Käyttöpuoli: L, vasemmanpuoleinen versio
  • Käyttölämpötila: -40...+55°C
  • Mekaaninen kesto: 1000 C/O