Etusivu

ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 235 E LR

KopioiKopioi
ABB EROTTIMET - Erotintarvikepakkaus - NAL-H 24-6 K24 235 E LR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5908270819825

Sähkönumero

5810545

Toimittajan tuotenumero

NAL-H 24-6 K24 235 E LR

Tukkuerä

1

NAL-H 24-6 K24 235 E LR on NAL/F-tuoteperheeseen kuuluva kuormaerotin, joka on suunniteltu vaativiin käyttöolosuhteisiin. Laite toimii 24 kV:n jännitteellä ja kestää 630 A:n virran. Kuormaerotin on varustettu K24-mekanismilla, joka takaa luotettavan ja tehokkaan kytkennän. Laitteen vaiheväli on 235 mm, kyseessä on oikeanpuoleinen versio, mikä mahdollistaa asennuksen erityisesti oikeakätisiin kojeistoihin tai tiloihin, joissa asennussuunnalla on merkitystä. Lisäksi kuormaerottimessa on maadoituskytkin, joka on asennettu vasemmalle puolelle.